イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S TFDS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02429726
品番
TFDS0.51CBTICN
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.51
溝長(mm)
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
TiCNコーティング