グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 5512
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02432614
品番
5512-14.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥69,890
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
14.5
溝長(mm)
152
全長(mm)
204
シャンク径(Φmm)
16
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング