画像準備中

ドリル 超硬S 5512

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02432675 品番 5512-17.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)¥87,290 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ドリル径(Φmm)17.5 溝長(mm)171 全長(mm)223 シャンク径(Φmm)18 材質超微粒子 表面処理FIREコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする