グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 5512
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02432788
品番
5512-7.0
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,270
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7
溝長(mm)
76
全長(mm)
116
シャンク径(Φmm)
8
材質
超微粒子
表面処理
FIREコーティング