グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドガンドリル 溝長80 EB100 G520
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02435502
品番
G520-1.3X143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
ドリル径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
80
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
16
用途
アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工
材質
超微粒子
シャンク長(mm)
48
表面処理
ノンコート
チップ長さ(mm)
10
ドライバー径(Φmm)
16