曜日別特売
- キズ保護救急バン アルゴフィット 防水 スタンダート゛ 20枚 ピアック 02435558

箱1

- キズ保護救急バン アルゴフィット 防水 スタンダート゛ 20枚 ピアック 02435558
- キズ保護救急バン アルゴフィット 防水 スタンダート゛ 20枚 ピアック 02435558
- キズ保護救急バン アルゴフィット 防水 スタンダート゛ 20枚 ピアック 02435558

キズ保護救急バン アルゴフィット 防水 スタンダート゛ 20枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02435558
品番
-
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

・本商品は、傷をしっかり守ってくれる防水性に優れた絆創膏です。
・極薄のウレタンフィルムと強い粘着力を持つシリコーン粘着剤を採用し、わずか0.055mm(従来品0.11mm)という薄さを実現しています。
・ウレタンフィルムは、従来の塩化ビニル使用品と比較して300%以上もの伸縮性があり、剥がれやすい関節部にもしっかりフィットします。
・水仕事や油仕事などのハードな作業でもはがれにくく、患部を保護し続けます。

使用方法
患部の汚れ、汗、水気などをふき取り清潔にした後、ALGOFITのパッド部を患部に当てテープをしっかり押さえてお貼りください。
最初つきにくく感じることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。
保管環境
・小児の手の届かないところに保管してください。
・直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管してください。
用途
創傷面の保護(きりきず・ささくれ・あかぎれ・靴ずれなどの保護)
サイズ(mm)
19×72mm(13×25mm)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:25B3X10005000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
※・粘着面を患部に貼らないでください。
※・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置するとキズの治りが悪くなることがありますので貼り替えてください。
※・本品の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
※・1日2~3回、貼り替えてください。一旦剥がしたものを再使用しないでください。
※・皮膚刺激の発生原因になりますので長時間貼り付けたり急激にはがしたりしないでください。
※・個包装が破れたり、開封されたりしない限り滅菌効果を保ちます。
※・品質保持期限を過ぎたものは使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする