グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.2
注文コード
02436096
品番
J731-10.2X100X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10.2
用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート