CGH75-2-43M トレースヒーターCGH型 ヤガミ 02438157

トレースヒーターCGH型CGH75-2-43M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
長さ(m)43
43
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
19
20
21
24
25
27
28
30
33
34
36
38
39
40
41
42
44
45
46
48
49
50
11
15
22
23
26
32
35
37
47
消費電力(W/m)75 (at 5℃)
内容量1本注文コード02438157品番CGH75-2-43M
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル
・自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険
性を抑えることができます。
・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。

用途
・高温度域の配管、タンクの保温
・薬品配管の保温
長さ(m)
43
消費電力(W/m)
75 (at 5℃)
幅(mm)
10.5~12.5
厚さ(mm)
4.3~5.0
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
25
耐熱温度(℃)
210
最高使用温度(℃)
120
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※・任意な長さで切断しターミネーションセット YSH-T( 別売 )
※で端末絶縁処理をし使用します。
※・目的の温度にて制御が必要な場合は別途、温度調節
※器をご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする