SiS10-2-070 イソテープ SiS15型 ヤガミ 02438358

イソテープ SiS15型SiS10-2-070

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02438358
品番
SiS10-2-070
参考基準価格(税別)¥172,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

ヒーターからアースが取り出せる設計
・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。
・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。

用途
・バルブ等の凹凸のある対象物の保温
・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ
セス保温
長さ(m)
7
定格電圧(V)
230
耐熱温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
160
総電力(W)
700
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする