ペイント用刷毛 「別製」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02438676 品番 100340 0015
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。
一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。

サイズ(号)15 用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 寸法(mm)40 種類刷毛 毛丈(mm)48 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色 玉厚(mm)22 刷毛幅(mm)40 板幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09435027
2019-07-22
用途:
塗装作業時

別製の刷毛は馬 毛で、油性ペンキの塗装がやりやすい。刷毛には適度な硬さがあり、塗装の含みもよく、細かいところの塗装でも塗料がたれません。
もう何回か注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする