ヤガミ
イソテープ ITWSS-M型
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
240
110
240
長さ(m)
6
1
2
3
4
5
6
7.5
10.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02439627
品番
ITWSS-55M2-060
参考基準価格(税別)
¥125,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ステンレス網組を使用し保護強度をアップ
・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。
・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
用途
・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
長さ(m)
6
定格電圧(V)
240
総電力(W)
352
最小曲げ半径(mm)
7.5
最高使用温度(℃)
250
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。