マルイ鍍金工業
マルイ鍍金工業の メッキ用品
マルイ鍍金工業の 前処理液
めっき工房用単品製品
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
MF-63
内容量(mL)
50
注文コード
02441166
品番
MF-63
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
型番・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
用途
24Kメッキ用(フラッシュ)
仕様
●液色:黄色透明●pH:約7.9●金の含有量:1L当たり2g●サイズ:W40×H95mm●重量:133g●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
内容量(mL)
50
型番
MF-63
アズワン品番
67-6429-74
危険物の類別
非危険物
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。