めっき工房用 MFシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02441175 品番 MF-A
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

各18mL×4種の補充小セットです。

仕様●商品内容:脱脂液、銅めっき液、ニッケルめっき液、金めっき液、各18mL、フェルト保液材 20本●金めっき液18mLの金の含有量:1L当たり2g●4種容器サイズ:W12×H180mm●1本あたり重量:117g●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。 アズワン品番67-6429-75
注意
●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする