マルイ鍍金工業
めっき工房用単品製品
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
型番
MU-023
内容量(mL)
100
注文コード
02441227
品番
MU-023
参考基準価格(税別)
¥100,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
型番・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
用途
24Kメッキ用(厚付)
仕様
●金の含有量:1L当たり10g●サイズ:W40×H95mm●重量:136g●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
内容量(mL)
100
型番
MU-023
アズワン品番
67-6429-80
危険物の類別
非危険物
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。