143120 0007 無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造 02441731

無泡ローラー ミドル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02441731 品番143120 0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。

毛丈(mm)12 型式EB-7M サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 主な用途鉄部塗装用 ローラーサイズ(inch)7 適合塗材コン・モル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種 生地の種類ウーブン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02441731 143120 0007 35563227 HM7M-EB 無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造 無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造 1本 759 税込835 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771163
2020-06-13
用途:
ローラーがけの塗装作業時
有限会社長井塗装工業 様

平らな平面の鉄分塗装作業で泡が立たなくとも綺麗に塗装作業が出来ます、まとめが買いでお得でした

対象商品:
35563227
2019-04-26
用途:
屋根の塗装

いつも、使ってます!大変満足です!これを使えば他は使えません!

対象商品:
35563227
2017-05-02
用途:
屋根塗装

屋根塗装の仕上がりがとても良く出来ました。
良いローラーだと思います。

対象商品:
35563227
2014-07-08
用途:
トタン屋根にシリコン油性の市販品を塗布

一本で150平米程度を軽々塗ることができ、気泡も少なく作業効率抜群でした。価格こそ若干高いですが価値がある一品だと思います。仕上がりも均一で大満足。もう少し早く知っていれば良かったなと思った次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする