曜日別特売
J741-2.8X100X60 深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741 グーリング 02441818

深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J741

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード02441818品番J741-2.8X100X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。FIREコーティングが施されています。

用途
鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
ドリル径(Φmm)2.8溝長(mm)60全長(mm)100シャンク径(Φmm)2.8材質超微粒子表面処理FIREコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする