扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナ 自動スプレーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02443366
品番
PS-3K
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。
ペンシル型細丸吹タイプ
用途
マーキング・線引き・給油などに使用。
水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。
口ノズル径(mm)
0.4
空気消費量(L/min)
17 (0.29MPa)
パターン開き(mm)
Φ40 (吹付距離 300mm)
トラスコ品番
464-7718
質量(g)
260
吹付パターン
細丸吹用
粒径(μm)
11 (吹付距離 200mm)
噴出量(mL/min)
0〜30 (重力落差 1m)
液入口
G1/8
エア入口
G1/8