ルミナ 自動スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02443384 品番 ST-5-1.0
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

霧化エアとピストン作動エアが共通式です。
細かい霧をスプレーする場合に適しています。
構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。
スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます

口ノズル径(mm)1.0 空気消費量(L/min)80 (0.29MPa) パターン開き(mm)300 (吹付距離 300mm) 用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。 トラスコ品番464-7734 質量(g)280 吹付パターン丸吹/平吹 両用 粒径(μm)15 (吹付距離 200mm) 使用エアー圧力(MPa)0.2〜0.5 噴出量(mL/min)0〜230 (重力落差 1m) 液入口G1/8 エア入口G1/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする