純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード02443533 品番FHF32Y-F/LSI
参考基準価格(税別)¥253,750 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。
ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。
※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。
※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。

種別32W形 純黄色 種類直管蛍光灯 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 用途半導体用 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 管径(Φmm)25.5 管長(mm)1198 光色純黄色 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする