ライフラインU 40W形

(13件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 02443673 品番 FLR40SD/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる、一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプです。

種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形ラピッドスタート形 昼光色 定格ランプ電力(W)40 用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) トラスコ品番295-1975 種類直管蛍光灯 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2480 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光色昼光色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
工場の内の蛍光灯に役立っています。
サカエ包装企画株式会社 様 (製造業)

シンプルでとても使いやすく、大容量パックで大変重宝しています。
これを店頭で買うとなると色々大変なのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02443673
2024-12-03
用途:
事業所内照明
医療・福祉・介護関連業

電気店等ではなかなか手に入らない、納期の予測がつかない商品となって来ております。
モノタロウさんで扱いがあり感謝しております

対象商品:
02443673
2024-04-18
用途:
事務所や現場の照明器具として使用します。
有限会社小澤製作所 様

明るさが事務作業においてあっていると思います。また現場作業においても問題ありません。
耐久性も申し分ない商品だと思います。

対象商品:
02443673
2024-04-09
用途:
倉庫の照明、蛍光管が切れた為交換用
建設業・工事業

現在、蛍光灯をLED照明に交換するには多大な設備投資が必である。
蛍光管が調達できる間はLED照明への交換は先延ばしにしようと考えている。

対象商品:
02443673
2023-08-31
用途:
事務所の照明
株式会社サンワ 様

まだ、蛍光灯を使っております。本数がありますので、ホームセンターでの購入はむずかしいので
モノタロウさんで、購入させていただいております。とても便利です。

対象商品:
02443673
2023-06-22
用途:
蛍光灯の入れ替え
製造業

まだ一部しか使用していませんが、満足しています。また機会があれば購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02443673
2021-05-28
用途:
工場の照明
建設業・工事業

工場の照明用に買いました。蛍光ランプは、不思議と一本切れると連鎖的に切れはじめますね。
まとめ買いで安く買えて助かりました。

対象商品:
02443707
2021-02-03
用途:
ライト
Joy to the World 様 (教育・研究機関)

とても良いライトです。オフィスで使っています。有難う御座います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
全光束とは何ですか?
回答:
光源から発せられる光の総量をあらわす単位です。
値が大きいほど明るくなります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする