実体顕微鏡用<4分割点灯>LED照明装置 4シーズンシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02443790 品番 4シーズン
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
実体顕微鏡用LEDリング照明装置 4シーズン に 自在アダプター 3D-AD がセット。

仕様●セット内容: 4シーズン、ACアダプター、リング照明用<自在>アダプター 3D-AD●照明取付径(Φmm): 40〜60●3D-AD取付径(Φmm): 50〜70●種別: 4分割点灯タイプ(調光可能)●適合規格: PSE アズワン品番67-6434-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする