サニタリーバタフライバルブ ショート面間 禁油処理 クラスU 製品 CBE-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02443991 品番 CBE-S1-2S-G
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。、全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。、全閉から全開まで5段階(18°刻み)の開度調節が可能です。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

仕様●本体材質:ステンレス(SUS304)●サイズ(mm):80×103×170 アズワン品番67-6435-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする