YT2-4-240 細管用リボンヒーター YT型 ヤガミ 02444019

細管用リボンヒーター YT型YT2-4-240

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃46日以内出荷とは
この商品は定格電圧・長さ・最高使用温度など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
定格電圧(V)
200
長さ(m)
4
最高使用温度(℃)
200
注文コード
02444019
品番
YT2-4-240
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

細い配管にも施工が可能
・温度ムラの少ない面状発熱です。
・引っ張りによる断線に強い設計です。

用途
・細管の加熱
長さ(m)
4
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
200
総電力(W)
240
最小曲げ半径(mm)
4
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密
※着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする