クイックウォーマーハンディ 4個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(4個) 注文コード02444106 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トップウォーマーシステムですばやくおしりふきをあたためる、クイックウォーマーの次世代モデル、マグネット式の電源スタンドと持ち手で、本体を片手ではずせてサッと持ち運べるから、場所を選ばずおむつ替えができます。

仕様●カラー:カーキ(KA)●サイズ:W219×D179×H154mm●対応可能おしりふきパッケージサイズ:W170×D110×H65mm以下●【使用できないおしりふきのタイプ】パッケージの取り出し口がシールでないタイプ(取り出し口がプラスチック製のものはヒーターが密着せず、おしりふきがあたたまりません。)トイレに流せるタイプ(本製品で使用すると、取り出す際におしりふきがやぶれやすくなります。)乾きが著しいタイプ※使用した際に乾燥が著しいタイプは、次回より別のおしりふきをお試しください。●入数:4個入 アズワン品番67-6436-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする