アロンアルフア(ハイスピードEX)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2g) 注文コード 02444163 品番 30424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ハイスピード接着。
用途広い。
強力。
開栓容易。
一押しで適量が出る一滴ボタン。

用途
ビニール・木・磁器の接着に。
金属模型・プラ模型の制作。
電化製品・小物の接着や補修。
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番356-5947 粘度低粘度 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
鞄の補修
住友電設株式会社 様 (建設業・工事業)

プラスチック製の肩に担ぐ紐の調整用の治具が割れてしまい、困っていたのですがホントにあっという間にくっついてちょっと驚きました。

対象商品:
12177989
2023-06-06
用途:
木材の出荷
製造業

木材の割れや欠けに使用しています。ワンプッシュで使用できとても重宝しております。私共の会社では、常に常備しております。

対象商品:
12177989
2023-05-01
用途:
木材の割れ
株式会社丸紅住宅資材 様 (製造業)

その名の通りハイスピードで乾きます。とても重宝しております。

対象商品:
02444163
2021-10-01
用途:
樹脂の部品を金属の板に取り付ける際に使用
株式会社戸塚電子工業 様

しっかりと取りつけられるので、重宝しております。
何回もリピートしております。
今後とも変わらない品質でよろしくお願いいたします。

対象商品:
02444163
2020-10-05
用途:
組立作業時
波多野電機株式会社 様

組立作業に使用しています。
鉄板の角の保護や組み合わせに使って重宝してます。

対象商品:
02444163
2020-05-13
用途:
日用品などの補修

液体ですが、ボタンで押し出すので最後まで使いやすいです。扇風機の羽根の一枚が割れたのをくっつけましたが、扇風機が回ると外れるかなと思いきや、きっちりくっついたままで使えています。助かりました。

対象商品:
02444163
2020-06-05
用途:
設備品等の補修
サービス業

使用頻度はそれほど高くはないですが、常に常備する必要があるので、購入を継続します。

対象商品:
02444163
2017-12-02
用途:
主に玩具や小物の接着

布、木材等の水分を吸収する材質にも使用できるので用途が広く使いやすい。しかし一番気に入っているのは瞬間接着剤に良くある開封後置いておくとすぐに固まって使えなくなる事象が、この商品は起こりにくく、開封後も結構長期間使える点である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする