アロンアルフア(ゼリー状)

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10g) 注文コード 02444172 品番 30613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

タレない。用途広い。しみ込まない。
多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。

用途
金属模型・プラ模型の制作。
電化製品・機械類の組立と補修。
多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や磁器にも使える瞬間接着剤
主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品 成分シアノアクリレート系 透明 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 特性タレない、しみ込まない、用途広い 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
釣りの仕掛けつくりに
その他業種

釣り用のタックルボックスにいつも入れています。たれずに良いです。

対象商品:
06597735
2023-10-30
用途:
接着

ゼリー状で垂れないため、慌てずに接着できるので、リピートしました。ハサミの指穴の部品がプラスチックで折れてしまったので使用、眼鏡の鼻にあたる部品が取れたので使用、靴底が剥がれてしまい使用、しっかりと接着されてます。必需品になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
02444172
2023-10-19
用途:
帯状紐のの接着
サービス業

これまでスーパーゼリーを使用していましたが、こちらのゼリー状も変わらずしっかりと接着できています。より割安な10gを今回は購入しました。

対象商品:
06597735
2023-06-19
用途:
メンテナンス

液体ではなくゼリー状の為
木材につけてもしみこまず
使い勝手が良いです。
また壁面につけても垂れてこない為
リピートしています。

対象商品:
06597735
2022-09-14
用途:
ゴムと金属の接着等いろいろ
製造業

今回このゼリー状を初めて使いました。液状はキャップが固まったり取れなくなったりして最後まで使えない時がありますが、これはいまのところ大丈夫みたいです。指にも付きにくいので今後はこれになると思います。気に入りました。

対象商品:
06597735
2022-09-25
用途:
メガネ破損の応急処置
アテック 様

現場用メガネのフレーム応急処置に使用してます。
接着剤だけではすぐとれるので、収縮チューブと合わせて使用してます。

これがまた、感じの良いフレキシブルになってなかなかのものです

対象商品:
06597735
2021-07-18
用途:
エアコンファン(円筒形)の再生等に使用している。
ワキサカ 様

ゴム、金属の接着が必要で利用しています、再生後の耐久性がどうか
現在注目しています。

対象商品:
06597735
2021-03-08
用途:
電子部品の固定

仕事用で購入いたしました。
少量の購入なので1個から購入できるので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする