世界でもユニークな、ナイロンとポリエステルの分割型極細複合繊維、それがベリーマXです。、花びらがパッと開いたような分割型構造が、ベリーマXの最大の特長です。、単糸の細さは、0.1デシテックス。この細さが、機能と感性を兼ね備えた様々な特徴を生み出します。、カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。、KBセーレンの超極細繊維「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と「超高密度」の織編組織により、目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取ります。、また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。、ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。