CA-186 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 02444626

CA-186 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 02444626
CA-186 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 02444626
CA-186 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 02444626
CA-186 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 02444626
CA-186 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 02444626
CA-186 2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン 02444626

2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(80g)注文コード02444626品番CA-186
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。
約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。
金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。
耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。

用途
手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。
日曜大工に。
タイプ5分硬化タイプ仕様【固定する時間】15分以上(20℃)、【実用強度に達する時間】約1時間後(20℃)淡色透明容量(g)80主成分エポキシ樹脂貼合せ可能時間5分以内/20℃危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量40mL/40mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐薬品危険物の性状非水溶性/非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなどは接着できません。
※ガラスの場合、硬化収縮でひびがはいることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※食物食器や、飼育水槽、池には使用できません。
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
※使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
※飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
※かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。

商品説明動画

セメダイン60秒説明書 ハイスーパー
この動画は、11が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: クラックの充填
サービス業

2液混合型ハイスーパーは、固まった時の硬さが同じシリーズ無いでも微妙に違う。これは、1日経過しただけでは、柔らかい感じだが、それ以上経過すると、とても硬く固まります。

対象商品 : 37042521
2024-04-29
用途: ダッシュボード補修など
カラオケスタジオ USA

ダッシュボードの補修のために購入。それ以外にも使用していますが、硬化も早く使い買ったが良いです。
強度もあり、おすすめだと思います。
容量も丁度いいです。

対象商品 : 34918642
2024-02-25
用途: 接着作業

金属同士の接着のために6gセットを購入しました。接着箇所を固定してしばらく放置するだけでがっちり接着ができたので大変満足しています。使い切れる容量が安く購入できるのも嬉しいです。

対象商品 : 34918642
2022-03-07
用途: 陶器の接着
卸売・小売業

お気に入りのマグカップの取っ手が折れてしまいました。
信じられないくらいしっかりくっついています。

対象商品 : 34918651
2021-03-18
用途: 固定部品の補強,電気的絶縁カバーの代用

短時間(10分位)でほぼ固まってくれて,すぐ次の工程に進められるので,気の短い私には大変重宝しています.すでに固定されている部品の補強に使うことが多い気がします.あと,回路や配線などでむき出しのところを覆うためにも使っています.紫外線ですぐ固まるボンドも使っていますがあちらは高価なので,量が必要な場合はこちらを使います.1つ残念なのは,ときどきキャップが真ん中で上下に分裂(亀裂が入る)してしまいます.締めすぎでしょうか.今まで2,3回経験しました.メーカーさん,もう少しキャップを強化して頂けないでしょうか.

対象商品 : 34918642
2021-06-22
用途: 汎用

少量使いの時に大容量の接着剤は不要なので助かります。

対象商品 : 02444626
2021-03-25
用途: 精密機械の接着
製造業

会社用に購入しました。
少量で安く購入できるので良かったです。

対象商品 : 34918642
2020-01-13
用途: 工作用に購入

エポキシ樹脂の接着剤が比較的安価に購入でき大変満足しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする