SE-116 配管・ダクト用 金属用シールS585HF セメダイン 02444653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管・ダクト用 金属用シールS585HF

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(170mL) 注文コード02444653 品番SE-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。
金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。
ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。
表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。
無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。
肉やせが無く1回できれいに仕上がります。
耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。
常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。
硬化が速く、ニオイも少ないです。

用途
金属・塗装面のシール
配管・ダクト・開口部まわりのシール
各種車輌の製造・補修
自動車ボディー継ぎ目のシール
冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール
コンテナのシール
車輛・建築物の防水端末のシール接着
瓦・金属折板屋根のシール接着
液色グレー 成分変成シリコーン樹脂系 ケース寸法(mm)44×221×51 不揮発分98% 密度(g/cm3)1.4
注意
※天然大理石の接着・シールに使用すると大理石が変色することがあります。
※シールする面の油・ほこり・さびなどを取り除き、十分に乾燥させます。
※多孔質材料(モルタル・木材等)や接着しにくい材料には必要に応じてプライマーを塗布してください。(専用プライマーMP-1000)
※金属笠木等ムーブメントの大きい目地には POS シールタイプUをご使用ください。
※塗料の種類によって密着の悪いものや塗装面がベタつくことがありますのであらかじめ確認の上ご使用ください。
※特にフタル酸系(アルキッド樹脂)塗料には適しません。また、塗装はシール施工後、3日以内に行ってください。
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
※硬化が速いため充てん後は、速やかにヘラ抑え(仕上げ)を行ってください。
※本来のシーリング用途以外には使用しないで下さい。
※使用中は十分に換気を行って下さい。
※直接皮膚に触れないように注意し、皮膚に付いたときはウエスなどでふき取った後、石けんなどでよく洗い落としてください。
※直射日光をさけ湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
※開封後は速やかに使いきって下さい。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02444653 SE-116 58587523 SE-113 配管・ダクト用 金属用シールS585HF セメダイン 配管・ダクト用 金属用シールS585HF セメダイン 1本(333mL) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-09
用途:
自動車鈑金塗装に使用

・車両用他社の製品と遜色はない
・乾きが遅い気がする
・エアー式のガンだとの空気の混入が早い

1人が参考にしています
対象商品:
58587523
2021-06-04
用途:
軒天の銅板の補修
その他業種

瓦の溶剤の影響で銅板ふきの屋根から雨漏りがしましたので、ステンレス板で補修しました。銅板との接着が不可能だと聞いていましたが、これでコーキングや接着ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
02334927
2022-02-12
用途:
返品したいが、使ってからでないと分からないため、陰険な商品 おススメできない

詐欺商品。まったく固まらないしシーリング不良。金属用のシールといって高く見せつけ中身はゼリーのようなモノ。返品したいが、使ってしまったので、クレームも無理。

固まりません!しかもすぐ剥がれます。 返金してもらいたいくらい!もう最低な商品

6人が参考にしています
対象商品:
02334927
2019-08-29
用途:
自宅屋根補修用に使用予定です。
建設業・工事業

まだ使用していませんので、商品についての感想、改善点についつてはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
58587523
2018-09-08
用途:
メンテナンス

単品販売なので 必要量の未購入できますので費用削減できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする