曜日別特売
- モリコートG-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 02444802

- モリコートG-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 02444802
- モリコートG-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 02444802

モリコートG-nペースト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(500g)注文コード02444802品番-
参考基準価格(税別)¥8,248販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

往復動潤滑性に効果があります。
耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。
耐フレッティングコロージョン性。
経済的。

用途
圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス
混和ちょう度300トラスコ品番122-9591灰黒色タイプペーストタイプ使用温度範囲(℃)-20~120適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02444802
2022-01-18
用途: 機械の修理・メンテナンス時
サービス業

100℃を超える比較的高熱部位に使用。他社製に比べ、耐久性の面で特に優れている感触です。使用状況も極めて良好です。
コスト面で少し高価なので、500g缶が4,000円程度だと助かるのですが・・・、それ以外は問題ありません。★5にしました。

対象商品 : 02444802
2021-01-06
用途: 圧入作業

問題なく、安価で安全に利用させていただいています。

対象商品 : 02444784
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 02444802
2017-05-17
用途: クレーン車のメンテナンス
クレーンなかむら建設業・工事業

ブームに塗布しました
塗りやすくモチもよさそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする