GRS-330 Gラピッドスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード02444827 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

代表的ペーストスプレー。
汎用潤滑剤。

用途
クレーンの摺動部。
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。
Oリングの摩耗減少。
ネジの焼付、かじり防止。
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
適合範囲工作機械 トラスコ品番122-9125 灰黒色 摘要スプレー 使用温度範囲(℃)-35〜400 主成分鉱油、MoS2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02444827
2021-11-21
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社テラダ 様 (製造業)

さすが、デュポン・東レ製。使い勝手もよく、重宝しており、これしか使っていません。

対象商品:
02444827
2016-11-18
用途:
固結した部品の清掃後の潤滑
製造業

異物でスライド機構が固結した部品の解体清掃を実施した後の潤滑のために使用して、再発の無いようにしました。
スライド作動もスムーズになりました。

対象商品:
02444827
2014-03-28
用途:
高温箇所におけるネジ部の焼付き防止
株式会社フィットエンジニアリング 様

高温での使用に高い信頼性があり、ペーストタイプより作業性にすぐれている。
ネジ部の他、ガスケット等の焼付き防止にも有効。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする