SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 洗濯用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 液体洗剤
詰替ボトル 洗たく用洗剤 超濃縮タイプ用 10本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
02444849
品番
51700
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
サラヤ 洗たく用洗剤 超濃縮タイプ(51702)用の詰替ボトル(空容器)です。
ポンプをプッシュするだけで、洗たく機に定量の洗剤を投入することができます。
仕様
●材質:ポンプ/PP、ボトル/PET●吐出・噴射量(約):3 mL/回●単品サイズ:64×64×208mm●単品重量:95g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番
67-6441-10
繰り返し・詰め替え
対応