SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 洗濯用洗剤
SARAYA(サラヤ)の 液体洗剤
詰め替えボトル ウォシュナル洗たく用 850mL 10本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10本)
注文コード
02444867
品番
51783
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ウォシュナル洗たく用柔軟剤(51777)用の詰替ボトルです。
仕様
●材質:容器(ボトル)/PE、キャップ/PP●単品サイズ:115×70×256mm●単品重量:95 g●薬液は付属しておりません。
アズワン品番
67-6441-16
繰り返し・詰め替え
対応