※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 焼付防止剤
Uペースト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2kg×4缶)
注文コード
02444872
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高温でオイル分は完全蒸発し、MoS
2
の被膜による潤滑。ゴム親和性。
用途
圧入時
クレーンの摺動部
金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止
Oリングの摩耗減少
リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。
混和ちょう度
310
色
灰黒色
摘要
ペーストタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜180 固体400
主成分
ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS
2