曜日別特売
16245 DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445003

 

16245 DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445003
16245 DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445003
16245 DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445003
16245 DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445003
16245 DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445003
16245 DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445003

DevconSF(鉄粉タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(450g)注文コード02445003品番16245
参考基準価格(税別)¥27,454販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
マイナス18℃の低温下でも硬化します。
寒冷地や冬季での補修も可能です
とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
パイプライン、タンクの緊急修理。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め
加工中の鋳物の巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
可使時間(分/25℃)3~5耐熱温度(℃)90仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kgタイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒硬化時間1時間/25℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02445003
2021-01-09
用途: 水タンクの穴埋め

鉄製水タンクに腐食により穴あきが出来板厚も薄くなっていて溶接不能により仕様乾燥が早くうまく補修できた。

対象商品 : 02445003
2020-07-14
用途: 機械修理用

乾きが早いので、次の作業にスムーズに進むことが出来とても助かります。

対象商品 : 02445003
2018-08-07
用途: ポンプが凍結で亀裂補修
建設業・工事業

常時使用するポンプでないので取替るのも数十万するので、デブコンを使用してみました、素人でもよくできました。

対象商品 : 02445003
2013-03-25
用途: セラミックスの穴埋めパテとして

穴埋めと強度が必要だったため、金属含有のパテを購入しました。
強度面ではたしかに樹脂にはない硬さと接着強度があり満足しています。
速乾タイプのSFですが、想像以上に速乾(数分で固まる)であったことと量のわりに高価ですので、作業イメージが必要に思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする