曜日別特売
TSWN-B 防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ 02445017

防水型温度調節器 TSWN型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02445017
品番
TSWN-B
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

屋外で使用できる温度調節器
・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。
・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。
・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。
・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。
・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G2) に配線口を開けており、使
用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。
・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。

用途
・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理
使用温度範囲(℃)
【測温部】-10~170
定格電圧(V)
AC90~220
使用環境温度(℃)
-10~50
ディファレンシャル
【ON/OFF時】5℃
制御温度(℃)
32~110
接点容量
16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
関連資料:図面(0.17MB)
注意
※1 測温部表面で検出したときのディファレンシャルの為、実際の配管等の温度と誤差が生じますのでご注意願います。
※精度を求められる場合には、メーカーデジタル温度調節器をおすすめ致します。
※3 使用温度範囲を超えないよう注意して下さい。使用温度範囲を超えると温度調節機能が故障します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする