ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード02445073 品番88
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。

灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 用途給水・給湯配管用 トラスコ品番122-6771 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445073
2024-09-27
用途:
配管のシールに
小出商会 様

2回使ってネジが固着して開かなくなった
もう使えないよね?どうする?

対象商品:
02445073
2015-03-17
用途:
SGP配管工事
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

使いやすい。蒸気から給水まで使え非常に満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
02445073
2017-12-18
用途:
配管のシール

配管のシールとしては問題ありません。
使用後に蓋を閉めるわけですが、次回使用時に蓋がくっついてしまい開きません。毎回パイプレンチで開けています。蓋がくっつかないようにしてほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする