ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード02445116 品番H-2
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに

容器仕様 比重1.4(25℃) 用途蒸気配管用 トラスコ品番122-6738 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
配管作業

刷毛付きの缶は、終いになると刷毛が固まったり、キャップが締めにくく使い切る前に使用不可になったり、使い易さは劣るがフルオープンでもったいないストレスは軽減。

対象商品:
02445116
2017-10-11
用途:
ボイラー配管作業
建設業・工事業

非常に使い易い。蒸気の漏れもなくてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02445116
2015-10-15
用途:
配管組み付け
株式会社シンコウ 様

非常にいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする