ヘルメシールNO.906B

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250g) 注文コード02445186 品番906B
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。
高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。

灰色 用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。 トラスコ品番122-6975 容器仕様ハケ付 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445186
2020-08-31
用途:
配管工事中に便利です
武田設備株式会社 様 (建設業・工事業)

配管工事中に便利です。使いやすいから、性能面が凄いです

対象商品:
02445186
2019-06-04
用途:
急ぎの時

ヘルメシールS-2を使用し、納入直前検査で漏れなどがあった際に使用しています。
価格的に高めなのですが、時間の無い時には非常に助かります。

対象商品:
02445186
2014-07-11
用途:
設備配管
エスデーアール株式会社 様

速乾性で次の工程に入ることができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする