強力パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード02445195 品番000600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

機械、部品の洗浄に最適。
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。
ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。
840mLジャンボサイズでお徳用です。
逆さ吹きができます。

用途
油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。
チェーン機構の油汚れ落とし。
精密機器の洗浄。
金型加工時の切り粉・油汚れ。
特性強力、逆さ噴射可 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:46
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

油汚れやブレーキバストをしっかり落としてくれます。プラ部品には使用しない方後良いです。

対象商品:
02445195
2015-11-18
用途:
部品の掃除

価格で購入を決めました。問題なく使用しています。本体は一般的なスプレー缶よりも細長いです。

1人が参考にしています
対象商品:
02445195
2015-12-24
用途:
プレス機のメインモーターの外扇の洗浄用
広島精研工業株式会社 様

毒性が少ないとの事でしたが、 匂いは他のものとあまり変化なしでした。

1人が参考にしています
対象商品:
02445195
2015-02-23
用途:
油などで汚れたパーツの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

よく使うので、毒性が低いという謳い文句に期待して使ってみましたが、ほかのものと大きな差は感じられませんでした。やはり換気には気を付けないといけないようです。ならば、もっと油落ちのいいパーツクリーナーもあるので、使い続けるかどうかは微妙なところです。

3人が参考にしています
対象商品:
02445195
2014-03-06
用途:
機械整備
農・林・水産業

油汚れが落ち使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする