※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベロメタル 標準型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2.5kg) 注文コード 02445572 品番 BM-25
参考基準価格(税別)¥296,400 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

万能型であらゆる物の補修に。
ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4〜5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。
24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。

塗布厚さ6mm以上 補修場所の使用条件乾燥していること 溶着完了時間20℃で3時間 タイプ標準単品2液型 トラスコ品番243-8992 形状ペースト状 グレー 容量(g)2500 混合比(容積)(B/A)(1/1) 引張強度(N/mm)44 主成分樹脂+金属微粒子 耐熱温度(℃)300 危険物の類別非危険物

商品説明動画

標準型使用法
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする