WPB-BC5-N 超音波加湿器用防カビ剤 ボタニカルルームケア 20本入 WPB-BC5シリーズ アズワン 02445655

WPB-BC5-N 超音波加湿器用防カビ剤 ボタニカルルームケア 20本入 WPB-BC5シリーズ アズワン 02445655
WPB-BC5-N 超音波加湿器用防カビ剤 ボタニカルルームケア 20本入 WPB-BC5シリーズ アズワン 02445655

超音波加湿器用防カビ剤 ボタニカルルームケア 20本入 WPB-BC5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(20本)アズワン品番67-6442-46注文コード02445655品番WPB-BC5-N
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900

加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。

仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mLアズワン品番67-6442-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする