ディック PPバンド SSタイプ(一般手締め・ストッパー用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)15.5 注文コード02445965 品番SS15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・色など11種類から選べます 他の種類を見る

手締め用PPバンドのベストセラー。
溶着材やシール用として使用。

幅(mm)15.5 長さ(m)1000 厚さ(mm)0.61 引張強度(kg)130 引張強度(N)1275以上 その他PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。 内径(Φmm)150 外径(Φmm)370 伸度(%)25 入数1ケース(5巻入)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
配送業者の都合上冬季配達不可地域に関しましてはキャンセルとさせていただきます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02445965 SS15.5 32786056 SS15.5 ディック PPバンド SSタイプ(一般手締め・ストッパー用) 大日製罐(DIC) ディック PPバンド SSタイプ(一般手締め・ストッパー用) 大日製罐(DIC) 1ケース(5巻) 18,980 税込20,878 代引き不可になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445965
2018-02-18
用途:
梱包用

普通に梱包として使う分にはまったく問題ありません。
値段と品質を考えるとモノタロウのPPバンドで十分かもしれません。

対象商品:
08216914
2017-03-28
用途:
梱包
有限会社大三島エスアール 様

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品:
02445965
2008-03-16
用途:
箱物の荷造り用として使っています

特に問題もなく手に優しく荷造りがとてもやりやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする