コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コンサスの 実験研究用配管材フィッティング
SUS304 ヘルールチーズ ZTE-FS1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02446581
品番
ZTE-FS1-15S-VZ
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
内外面研磨仕様のサニタリー配管用のヘルールチーズ。、一方・二方・異径ヘルールチーズもあります。、様々なステンレスサニタリー配管用。
仕様
●種類:継手●継手形状:ティー●同径・異径:同径●同種・異種:同種●接続部 形態:ヘルールxヘルール
アズワン品番
67-6443-76