メディカガード 足首用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02446735 品番MG-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

かかとを中心にその上下2ヶ所をしっかり固定。荷物等を持ち上げるときにかかる、足首のひねり等の負担を軽減します。
足の甲から土踏まず部分までサポートするので、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。
さらに強く締めつけて、ガッチリとガードしたい場合には、付属の補助ベルト(50m/m幅×60cmマジックテープ加工付)をご利用ください。

サイズフリー 付属品テーピング補助ベルト。 トラスコ品番853-7885 質量(g)146 適合部位足首用 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする