SK382M 機械用工具セット KTC 02447986

機械用工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02447986 品番SK382M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,200

各種産業機械の保守点検用に最適な工具セット。

セット内容
12.7sq.ソケット:B30-10H、 12H、 13、 14、 17、 19、 22、 24、 27
12.7sq.ラチェットハンドル:BR30F
12.7sq.エクステンションバー:BE30-150
スパナ(スタンダード):S100-7×8、 10×13、 12×14、 17×19
めがねレンチ(45°ロング):M25-12×14、 13×17、 19×21、 22×24
モンキレンチ:MW-300
プライヤ(普及型:JPS-200
ペンチ(樹脂グリップ):SP1-175
ウォーターポンププライヤ:WP-250C
ボールピンハンマ:PH45-323
樹脂柄マイナスドライバ:MDD1-100、 150
樹脂柄クロスドライバ:PDD1-2、 3
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチセット:HLD1009(1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10)
ロッキングプライヤ:7CR
カギ
片開きメタルケース:SKX1110
質量(kg)8.5 入組点数30 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×180×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする