曜日別特売
CSF-PS2-32-LVS 316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス 02448261

316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6474-27
67-6474-27
67-6474-28
67-6474-32
67-6474-21
67-6474-24
67-6474-30
67-6474-25
67-6474-29
67-6474-17
67-6474-22
67-6474-20
67-6474-31
67-6474-23
67-6474-26
67-6474-18
67-6474-19
67-6474-33
67-6474-90
67-6474-91
67-6474-92
67-6474-87
67-6474-86
67-6474-88
67-6474-83
67-6474-84
67-6474-85
67-6474-89
内容量1個注文コード02448261品番CSF-PS2-32-LVS
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。

仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式アズワン品番67-6474-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする