316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02448778 品番 CSH-BS2-20-LVF
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
スリーピースボディー、フルポート構造、突合せ溶接タイプです。標準ロックハンドルですので、安全を確保できます。エンドキャップの交換で接続形状が変更可能(NW型のみ別形状)。

仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/突合せ溶接●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式 アズワン品番67-6474-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする