アックスブレーン
アックスブレーンの スパナ/レンチ
アックスブレーンの ラチェットレンチ
アックスブレーンの 両口ラチェットレンチ
弓型ラチェットレンチ (一般作業用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02449465
品番
GMB30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に
その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
全長(mm)
420
質量(kg)
1.3
摘要
管水用
対辺(mm)
30
ボルト径
M20