※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
パイプレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02449562
品番
P250
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプレンチ
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
寸法(mm)
250
トラスコ品番
288-0296
質量(kg)
0.63
呼び径(mm)
(くわえられるガス管)32
最大パイプ径(mm)
Φ42
最大口開き(mm)
51